HGPL 6005Y IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6200232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200232
EAN / GTIN 7291075116908
Gyártó száma 6200232
L-szám L23940 1614

Leírás

Leírás:

Destičky pro axiální drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 6 mm, max. délka řezu (APMX) 3,6 mm, délka řezné destičky (INSL) 19 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 410 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 21,9 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,28 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,6 mm
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,12 mm/fordulat
  • Min. Homlokesztergáló adagoló (FFT(min)) 0,24 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: