mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvánnyal, ISO, K osztály, Zero Cera kerámia, 500 mm

Cikkszám: 617685-016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 617685-016
EAN / GTIN 4946368598871
Gyártó száma 617685-016
L-szám L40010 6740

Leírás

Leírás:

Ezek a nagyon alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkező kerámia mérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: Hőtágulási együttható: 0 ± 0,02x10 -6/K A kerámiaanyag szinte egyáltalán nem öregszik Rendkívül kis tömeg Korróziómentes Nem mágneses

Jellemző:

Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Alumínium tokkal