PEW 6 présfogó Molex - Micro-Fit, érintkezővel

Cikkszám: 616 024 3 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616 024 3 1
EAN / GTIN 4049002095382
Gyártó száma 616 024 3 1
L-szám L70040 255
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Kicsi csatlakozókhoz kifejlesztve
  • A présnyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrálva)
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)
  • Fém érintkezők a csatlakozók és kábelek pontos pozicionálásához
  • kicsi, kompakt kialakítás

Jellemző:

  • Súly: 358 g
  • Hossz: 190 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (AWG): 20 / 24 - 22 / 30 - 26
  • Összekötő elem: Molex – Micro-Fit
  • Crimp-fészkek száma: 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz