{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 24 mm | |
| Kulcs hossza L | 400 mm | |
| Maximális pofamagasság h1 | 12 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h2 max | 18,2 mm | |
| Csillag helyzete | 15 fok | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 614780 24 | |
| EAN / GTIN | 4069515026161 | |
| Gyártó száma | 614780 24 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |