{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture | 24 mm | |
| Longueur de clé L | 400 mm | |
| Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
| Hauteur de bague maximale h2 max | 18,2 mm | |
| Position de l'œil | 15 degré | |
| Procédé de fabrication | forgé | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Type de produit | clé |
| Référence article | 614780 24 | |
| EAN / GTIN | 4069515026161 | |
| Réf. fabricant | 614780 24 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |