Csillag-villáskulcs, col 7/8 coll

Cikkszám: 613970 7/8
Kedvezmény
9,89 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 762 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7/8 coll
Kulcs hossza L 261 mm
Maximális pofamagasság h1 10 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 15 mm
Csillag helyzete 15 fok
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613970 7/8
EAN / GTIN 4045197550736

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz