Csillag-villáskulcs, col 1/4 coll

Cikkszám: 613970 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1/4 coll
Kulcs hossza L 101 mm
Maximális pofamagasság h1 4 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 6 mm
Csillag helyzete 15 fok
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz