mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, 1. osztály, kerámia, 5,1 mm

Cikkszám: 613850-036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613850-036
EAN / GTIN 4946368338361
Gyártó száma 613850-036
L-szám L40010 13029

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 1. osztályú mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a mérőhasábok rendkívül ellenállóak a kopással és a korrózióval szemben. A CERA mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás