Dugókulcs 1/2″ UD-profil 5/16″

Cikkszám: 6136060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6136060
EAN / GTIN 4010886613603
Gyártó száma 6136060
L-szám L60160 3436

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 38,0 mm
  • Betét Ø 1: 13,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 22,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 7,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 38 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 5/16″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs