mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány ISO, 2. osztály, kerámia, 1,22 mm

Cikkszám: 613582-046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613582-046
EAN / GTIN 4946368315317
Gyártó száma 613582-046

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 2. osztályú mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változásból adódó mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.

Jellemző:

Szállítva: 1 elemmel együtt
Tömeg: 170
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás