mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 0 osztály, kerámia, 1,21 mm

Cikkszám: 613581-021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613581-021
EAN / GTIN 4946368314969
Gyártó száma 613581-021
L-szám L40010 3016

Leírás

Leírás:

Ez a 0. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott mérőblokk a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete karakterek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Szállítva: 4 m-es jelkábellel. Egyik vége a főegységhez van rögzítve. a másik végéhez nem mellékelnek csatlakozót.
Tömeg: 335
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás