{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 150 mm | |
Fej vastagsága hmax | 10,6 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 14 | |
EAN / GTIN | 4035894044690 | |
Gyártó száma | 50400 0140 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
15,95 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 348 darabszám azonnal szállítható
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Fej vastagsága hmax | 10,6 mm | 6 mm | 10,4 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |