KS 18 LTX 57 BL Akkumulátoros kézi körfűrész

Cikkszám: 611857810
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 611857810
EAN / GTIN 4061792237179
Gyártó száma 611857810
L-szám L01750 1309
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, könnyű akkumulátoros kézi körfűrész univerzális építkezési felhasználásra
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a gyors munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz
  • Alumínium alaplap közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínjein
  • Gyors, pontos keresztvágások a Metabo KFS keresztvágó sínnel való egyszerű összekapcsolással (tartozék)
  • A csatlakoztatott szívócsésze automatikus be- és kikapcsolása a CordlessControl segítségével (tartozékként kapható)
  • A kioldófék különösen gyorsan megállítja a fűrészlapot és növeli a biztonságot
  • Pontos szögvágások akár 50°-ig, praktikus rögzítőponttal 45°-nál
  • 0°-os állás utánállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Látható vágásjelző a szakadás utáni fűrészeléshez
  • Csúszásmentes, puha markolatú felületű fogantyú a biztonságos vezetés érdekében
  • Kis súly és kompakt, ergonomikus kialakítás
  • Néhány márka, egy akkumulátoros rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Karbid körfűrészlap (18 fogú), vágókerítés, hatszögletű villáskulcs, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/8,0 Ah), gyorstöltő ASC 145 ″AIR COOLED″, Metabox.

Jellemző:

  • forgácslap fűrészelése: 1 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.7 kg
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Súly akkumulátorral: 3.6 kg
  • Bruttó tömeg: 8.776 kg
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 43 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 43 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 52 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 57 mm
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
  • Sebesség üresjáratban: 5000 /min
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 50 °
  • Vágási mélység állítható: 0 - 57 mm
  • Fűrészlap Ø x furat: 165 x 20 mm
  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 8 Ah
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power / LiHD

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek