mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 2. osztály, acél, 1 mm

Cikkszám: 611611-041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611611-041
EAN / GTIN 4946368255293
Gyártó száma 611611-041
L-szám L40010 9982

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott mérőblokk a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: A mérőhasábok nagy méretstabilitásuknak köszönhetően hosszú ideig használhatók A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásokat a mérőhasábok minden probléma nélkül betartják Ezek az acél mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben