mérőhasáb, inch, vizsgálati tanúsítvány BS, 2. osztály, acél, 0,08″.

Cikkszám: 611108-141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611108-141
EAN / GTIN 4946368228426
Gyártó száma 611108-141

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek. Nagy megbízhatóság: A mérőhasábok hosszú ideig használhatók a nagyfokú méretstabilitásuknak köszönhetően. A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy év alatt megengedett maximális hosszváltozásokat a mérőhasábok minden probléma nélkül betartják. Ezek az acél mérőhasábok kiváló minőségű felületet kínálnak, és nagy kapuzási erővel rendelkeznek.

Jellemző:

Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben