{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
| Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Kulcs hossza L | 300 mm | |
| Maximális pofaszélesség b1 | 60 mm | |
| Maximális pofaszélesség b2 | 70 mm | |
| Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
| Pofaállás 1 | 15 fok | |
| Pofaállás 2 | 15 fok | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Matt krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| szikramentes | nem | |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 610600 27X32 | |
| EAN / GTIN | 4062406220433 | |
| Gyártó száma | 610600 27X32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |