Tűzihorganyzott acél Akna létra 400mm szabad szélesség 5 lépcsőfok

Cikkszám: 61005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61005
EAN / GTIN 4031405610057
Gyártó száma 061005
L-szám L90110 8

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 400 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 440 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 1400 mm
  • Tiszta szélesség: 400 mm
  • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 5 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok