Leírás:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Sík fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádium acél
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 39 mm
- Teljes magasság [mm]: 6 mm
- Teljes hossz [mm]: 204 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 36,0 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 39,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 6 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: matt krómozott
- Lapok közötti szélesség [AF]: 5/8″x11/16″
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 5/8″
- Szélesség a lapok között 2 [AF]: 11/16″
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs