W 18 L BL 9-125 * akkus sarokcsiszoló

Cikkszám: 602374850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602374850
EAN / GTIN 4061792230392
Gyártó száma 602374850
L-szám L01750 959

Leírás

Leírás:

  • Szervizmentes kefe nélküli motor a legmagasabb hatásfokkal, maximális kezelhetőség mellett
  • Vékony kialakítás az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • Szerszám nélkül állítható védőfödém; csavarás nélkül rögzíthető
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: csökkenti a visszarúgást, ha a tárcsa elakad - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus lágyindítás a rángatásmentes indításhoz
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást az akkumulátorcsere után
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Védőfedél, tartóperem, kétlyukú anya, kiegészítő fogantyú, kétlyukú kulcs, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 2.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.5 kg
  • Fogantyú kerülete: 183 mm
  • Sebesség üresjáratban: 10000 /min
  • Max. Vágási mélység: 32 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)
  • Kerék Ø: 125 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok