SB 18 LTX BL Q I akkus ütvefúrógép-csavarozó

Cikkszám: 602361840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602361840
EAN / GTIN 4061792188167
Gyártó száma 602361840

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli akkus ütvefúrógép maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
  • Impakt fúró funkció falazatba fúráshoz
  • Metabo Quick-System: szerszámtartó és betétes szerszám cseréje a rugalmas munkavégzéshez
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő helyfúráshoz
  • Precíziós stop: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos, érzékeny munkavégzéshez
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás a fúrógép blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval a munkaterület optimális megvilágításához
  • praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Soros cserélhető fúrótokmány, kiegészítő fogantyú, övhorog és bitdepó, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Fúrófém: 2.6 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
  • Állítható nyomaték: 1 - 20 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
  • Impulzusnyomaték: 65 Nm
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
  • Max. ütések száma: 38000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.7 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 16.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok