KHE 2445 kombi kalapács

Cikkszám: 601709500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601709500
EAN / GTIN 4061792213166
Gyártó száma 601709500

Leírás

Leírás:

  • Kombinált kalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Metabo S-automata biztonsági kuplung: a fúrógép blokkolásakor a hajtás mechanikus kikapcsolása a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Blokkolható kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez folyamatos használat esetén

    Szállítási terjedelem
  • Gumírozott kiegészítő markolat, fúrómélység-megállító, műanyag tok.

Jellemző:

  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 24 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 82 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 1050 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.8 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 12.8 m/s²
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 1500 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 2.4 J
  • Max. ütések száma: 4800 /min
  • Vésés: 11.1 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 800 W
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm
  • Szerszámtartó: SDS-plus