KHEV 8-45 BL kombi kalapács

Cikkszám: 600766500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600766500
EAN / GTIN 4061792002388
Gyártó száma 600766500

Leírás

Leírás:

  • Maximális fúrási előrehaladás és nagy bontási teljesítmény a karbantartásmentes kefe nélküli motornak és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kefe nélküli technológiának és a váltó és a motor robusztus, öntött alumínium házának köszönhetően
  • Kombinációs kalapács 2 funkcióval: Kalapácsfúrás és vésés
  • Metabo VibraTech (MVT) kettős csillapítással: a dekomponált fogantyú és az ütéscsillapító ellenrezgéscsillapító tömeg aktívan csökkenti a rezgéseket az egészségtudatos munkavégzés érdekében még folyamatos használat közben is.
  • Ergonomikusan formázott, karcsú fogantyúfelület nagyméretű gázkapcsolóval a kényelmes munkavégzéshez
  • Egyszerűen hozzáférhető reteszelő kapcsoló a folyamatos üzemben történő véséshez
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyelektronika az anyagspecifikus sebességű munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt állandóak maradnak
  • A sebesség és az ütési energia opcionális csökkentése a lágyabb anyagok megmunkálásához
  • Elektronikus lágyindítás a precíz fúráshoz
  • Metabo S-automata biztonsági kuplung: A hajtás mechanikus kikapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást az áramellátás megszakadása után
  • Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
  • Kis porral járó vésés és fúrás külső porelszívással ESA max (tartozék)

    Kiszereléshez
  • gumírozott kiegészítő markolat, kenőanyag a szerszám behelyezett végéhez, tisztítókendő, műanyag tok.

Jellemző:

  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 45 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 125 mm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 210 / 300 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 10.1 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 12.2 m/s²
  • Kábelhossz: 6 m
  • Sebesség üresjáratban: 210 / 300 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 12.2 J
  • Max. ütések száma: 2900 /min
  • Vésés: 10.4 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 79.4 mm
  • Szerszámtartó: SDS-max