GFF 2R IC20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6000010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6000010
EAN / GTIN 7291075054460
Gyártó száma 6000010
L-szám L23930 556

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 2,1 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 36 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 25 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,13 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: