Univerzális gyors töltő

Cikkszám: 6.654-190.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 6.654-190.0
EAN / GTIN 4039784069251
Gyártó száma 6.654-190.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Univerzális gyors töltő 1 dugaszolható lemezzel. töltési idő 1 órás Pro akkumulátor.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 210 × 160 × 115 mm.
  • Súly: 0,7 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,8 kg
  • Mennyiség: 1 darab
  • Tápcsatlakozó töltő: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz