TYROLIT DGU-Turbo gyémántcsiszoló korong 100x20x22.23 PREMIUM univerzális

Cikkszám: 598061
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 598061
EAN / GTIN 9009015980612
Gyártó száma 598061
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, természetes kő és általános építőanyagok.
  • Részletek: Turbócsiszoló perem a finomabb csiszolási mintázathoz és a tiszta élkikészítéshez.
  • Gyors poreltávolítás.
  • A 22,23-16 mm-es redukciós gyűrű a 100 mm átmérőjű csiszológyűrűhöz tartozik.

Jellemző:

  • Alak: STS-T THS05 GYÉMÁNTCSISZOLÓKORONGOK
  • Szemcseméret: 30
  • Anyag alkalmassága: Univerzális
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : 23 - 6 - 7 X 16
  • Méretek (D x D x H): 100 x 20 x 22,23 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Finom csiszolási mintázat és tiszta élfelület
  • Gyors poreltávolítás.
  • Lenyűgöző teljesítmény és élettartam.

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló