TTG-16E-24-UN IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 5903482
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5903482
EAN / GTIN 7291075348392
Gyártó száma 5903482
L-szám L23960 1316

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,1 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,14 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 24 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: