22ERM 3.50 ISO IC808 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5903400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5903400
EAN / GTIN 7291075049411
Gyártó száma 5903400
L-szám L23960 1120

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,48 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 3,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: