06IR A 55 IC228 Fektetett menetesztergáló lapkák

Cikkszám: 5901353
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5901353
EAN / GTIN 7291075034776
Gyártó száma 5901353
L-szám L23960 542

Leírás

Leírás:

Závitové vložky, rozteč závitů max. (TPX) 1,25 mm, rozteč závitů min. (TPN) 0,5 mm, závity na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závity na palec min. (TPIN) 20 závitů/″

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,25 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,5 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 48 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 20 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: