Lyukfűrész készlet, Típus: 19-68

Cikkszám: 589730 19-68
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukfűrész ⌀ 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Tartalom (db) 12
Befogószárak száma 2
Központfúrók száma 4
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589730 19-68
EAN / GTIN 5706915078022
Gyártó száma 1768436
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Kivitel:

Bi-Metall lyukfűrész készlet a szokásos lyukfűrész átmérőkkel. HSS váltó fogazás a nyugodt járás és a hosszú élettartam érdekében.

Tartalom:

Ütésvédett műanyag doboz bimetall lyukfűrészekkel, befogószárakkal és központfúrókkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek