{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 12 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Obal | plastový kufr | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 19 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 68 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Anzahl Teile | 12 | |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 2 | |
| Anzahl Zentrierbohrer | 4 | |
| Durchmesser Lochsägen | 19 mm; 22 mm; 29 mm; 38 mm; 44 mm; 68 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | Bi-Metall | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 589730 19-68 | |
| EAN / GTIN | 5706915078022 | |
| Číslo výrobce | 1768436 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |