Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak univerzális 350 mm

Cikkszám: 584075 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 350 mm
Furat ⌀ 30 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Fogak száma 54
Vágási szélesség B 3,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584075 350
EAN / GTIN 4045197220912

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
Univerzális körfűrésztárcsa hosszú élettartammal, kis zajú, szögre nem kényes. Minden fafajtához és problémás munkaanyaghoz az építőiparban, aluprofilokhoz is.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.
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
    Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz