Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak univerzális 230 mm

Cikkszám: 584075 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 230 mm
Furat ⌀ 30 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/10/154 mm
Fogak száma 34
Vágási szélesség B 2,8 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584075 230
EAN / GTIN 4045197220882

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
Univerzális körfűrésztárcsa hosszú élettartammal, kis zajú, szögre nem kényes. Minden fafajtához és problémás munkaanyaghoz az építőiparban, aluprofilokhoz is.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.
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
    Lap ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz