Bristle-Brush, C típus, ⌀ 150 mm 120

Cikkszám: 573555 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 120
Kefe ⌀ D1 150 mm
Kefeszélesség 12 mm
Gyártó jelölése BB-ZB
Festék fehér
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 573555 120
EAN / GTIN 048011332123
Gyártó száma 33212N

Leírás

Kivitel:

Az öntött speciális tisztító kefék homogén csiszolótestek precíziós kialakítású kerámia szemcsék és alumíniumoxid keverékéből, kiemelkedően hosszú élettartammal. Rendkívül rugalmas és jól illeszkedik.
A radiális Bristle-Brush külön szegmensekből áll, (kb. 1,6 mm széles).
Hajlított sörtékkel (C típus) profilírozott felületek megmunkálásához.

Felhasználás:

Ügyeljen a forgásirányra.
Szinte minden anyagon maximális munkabiztonság érhető el. Rozsda, ragasztómaradványok, festék, enyhe karcok és sorja eltávolításához. Átmenet készítéséhez, finiseléshez, polírozáshoz, tisztításhoz és sorjázáshoz.
Furat ⌀ 25,4 mm mellékelt ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm szűkítő gyűrűkkel. 573580 sz. adapterrel tetszőleges szélességre bővíthető. Kétkorongos köszörűgépen vagy egyenes csiszolón ill. flexibilis tengelyen használható az 556380 sz. 1 méretű felfogó tüskével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek