Leírás:
A csúszó mérőcsőrrel ellátott tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A csúszó mérőláb lehetővé teszi a lépcsős munkadarabok és nehezen hozzáférhető helyek mérését.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Beosztási érték: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x SR-44 akkumulátort tartalmazó dobozban.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.