Leírás:
Ez a Beépíthető, ABSOLUTE kapacitív skálával ellátott speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A nullpont egyszer kerül beállításra, és a következő elemcseréig abszolút nullpontként tárolódik A legnagyobb mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is Integrált átmérő funkció.
Jellemző:
Nulla beállítása: Igen
Mérési tartomány: 0 - 800
Számlalépés értéke: 0,01 mm vagy 0,01 mm/0,0005″.
Pontosság: 0,06 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Egy elem