Kefekorong Váltakozó sodrat, acélhuzal 0,50 mm 125XM14 mm

Cikkszám: 571207 125XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
  • Menet M: M14

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 125 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 14 mm
Keferész hossza H1 29 mm
Sodratok száma 20
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571207 125XM14
EAN / GTIN 4067263906711

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.
Váltakozó sodrat (jobbos / balos) nehéz kefézési munkák során a nagyobb agresszivitás érdekében. Nagyon alkalmas sarkokon és éleken nyugodt járás mellett.
M14 belső menettel, sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.