Okrugla četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M: 125XM14mm

Artikl br.: 571207 125XM14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Navoj M: M14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 125 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Širina završetka L1 14 mm
Duljina obruba H1 29 mm
Broj tučaka 20
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 571207 125XM14
EAN / GTIN 4067263906711
Broj proizvođača 571207 125XM14
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
Naizmjenično pleteno (desno / lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.