Póthegy 6 J

Cikkszám: 5703970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5703970
EAN / GTIN 4010886570395
Gyártó száma 5703970
L-szám L60160 5969

Leírás

Leírás:

Választási segédlet:
A felfeszítetlen rögzítőgyűrűk furattávolsága általában 80 és 140 mm között van
A gyűrűk felfeszítésére szolgáló hegyek a felfeszítetlen gyűrű nyílásszélességétől függően cserélhetők
Nyílásszélesség 140-125 mm: E-8005 1 J számú kombinált hegy és E-8005 1 J számú kombinált hegy. E-8005 2 J
NYílásszélesség 125-110 mm: E-8005 1 J és E-8005 4 J kombinált csúcs
NYílásszélesség 110-95 mm: E-8005 3 J és E-8005 4 J kombinált csúcs
NYílásszélesség 95-80 mm: E-8005 5 J és E-8005 6 J kombinált csúcs
NYílásszélesség 95-80 mm: E-8005 5 J és E-8005 6 J kombinált csúcs

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok