Tépőzáras csiszolólap ABRANET®, 81×133 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 567845 80
Ár / 1 Darab (88,18 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,97 € / 1 Darab
    (88,18 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,82 € / 1 Darab
    (74,55 € / 1 Square metre)
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 383 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRANET®
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolólap szélessége 81 mm
Csiszolólap hossza 133 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567845 80
EAN / GTIN 6416868540376
Gyártó száma 5417805080
Gyártó/felelős személy Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, hálószerű szerkezetű poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

  • Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.
  • A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).
  • Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.
  • Nagy hatékonyság − a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.

Felhasználás:

ABRANET® tépőzáras lapok rezgőcsiszolókon történő felhasználáshoz, ill. az 567856 sz. kézi csiszolótömbön való kézi használathoz.
Lakkok, füllerek, alapozók, (szálerősítéses) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolására excenter csiszolókon.