Brusna ploča na čičak ABRANET®, 81×133 mm, granulacija: 80

Artikl br.: 567845 80
Cijena po 1 Piece (106,36 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,17 € / 1 Piece
    (106,36 € / 1 Square metre)
  • od 50 Piece
    0,98 € / 1 Piece
    (89,09 € / 1 Square metre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.383 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET®
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusnog lista 81 mm
Duljina brusnog lista 133 mm
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567845 80
EAN / GTIN 6416868540376
Broj proizvođača 5417805080
Proizvođač/odgovorna osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika učinkovitost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

Upotreba:

ABRANET® čičak-trake za primjenu na vibracijskim brusilicama odnosno za ručnu primjenu na bloku za ručno brušenje br. 567856.
Brušenje lakova, ispuna, temeljnih boja, plastičnih materijala (ojačanih vlaknima), legura od neželjeznih metala i aluminija, dijelova pokućstva.