MT LNHU 2104 I1.00ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669329
EAN / GTIN 7291075376036
Gyártó száma 5669329
L-szám L24290 48

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 21 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm, menetemelkedés (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése