Fíber tárcsa tartótányér rugalmas/sima 125 mm

Cikkszám: 566692 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 125 mm
Inkl. felfogó anya igen
Tárcsa ⌀-höz 125 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566692 125
EAN / GTIN 4046719523818
Gyártó száma 7000061712

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.
Rugalmas speciális műanyag tányér flexibilis kontúrcsiszoláshoz. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.
Plusz 5/8 col felfogó anyával.