Legyezős csiszolótárcsa 769F, üvegszövet tányér kúpos 60

Cikkszám: 565514 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,90 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Kúpos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565514 60
EAN / GTIN 5902658113031
Gyártó száma 51993

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kevert szemcsézet precíziós kialakítású kerámia szemcsével a nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.