Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Legyezős csiszolótárcsa 769F, üvegszövet tányér kúpos, ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 565514 80
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Kúpos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 565514 80
EAN / GTIN 5902658113093
Gyártó száma 51995
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kevert szemcsézet precíziós kialakítású kerámia szemcsével a nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.