EC-A4 03-30C03E75 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5651178
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5651178
EAN / GTIN 7291075011784
Gyártó száma 5651178
L-szám L24180 1866

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágóél átmérő (DC) 3 mm, max. vágóélhossz (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 75 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,04 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,01 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése