{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Specifikáció | A36S-BF | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Alak | 41 | |
| Alak leírása | egyenes | |
| Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
| Tárcsaszélesség | 1,6 mm | |
| Furat ⌀ | 22,23 mm | |
| Anyagvastagsághoz | 7,7 mm - 8 mm | |
| Ajánlott fogásszög | Rádiusz fok | |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
| Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |
| Cikkszám | 563319 125 | |
| EAN / GTIN | 4064035079468 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |