{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifica | A36S-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrizione della forma | esecuzione diritta | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 1,6 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,7 mm - 8 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | Raggio grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563319 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079468 |