Vágótárcsa Cubitron™ 3 EXTRA VÉKONY 125 mm

Cikkszám: 563314 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,96 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    4,97 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 131 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: Rádiusz

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Specifikáció A60S-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563314 125
EAN / GTIN 4064035079574

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vágócsiszolótárcsa Cubitron™ 3 precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz. Rendkívül nagy forgácsolási teljesítmény és maximális élettartam.
Módosított precíziós kialakítású Cubitron™ II szemcse továbbfejlesztett mikrokristályos szerkezettel a jobb teljesítmény és tartósság érdekében. A Cubitron™ II-höz képest akár 10%-kal nagyobb forgácsolási sebesség és 2× hosszabb élettartam. Nagyon felhasználóbarát a nagyon lágy, kíméletes vágási jellemzők következtében.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel. Ideálisan alkalmas fém, karosszéria./hajólemezek, rozsdamentes acélcsövek, kipufogócsövek, bilincsek vagy rozsdás rögzítőelemek vágásához.
Nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.

Specifikáció:

A60S-BF

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20 %-át.