Rezalna plošča Cubitron™ 3 ekstra ozko, ⌀ plošče: 125mm

Št. art.: 563314 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,96 € / 1 kos
  • od 25 kos
    4,97 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
14.541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cubitron™ 3
Vsebina 1 kos
Opis oblike ravno
Premer 125 mm
Širina plošče 1 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Priporočen kot naklona min. 90 stopinj
Priporočen kot naklona maks. 90 stopinj
Vezivo smola in umetna smola
Debelina materiala min. 3 mm
Debelina materiala maks. 5 mm
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Specifikacija A60S-BF
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Oznaka granulacije 3M 60

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563314 125
EAN/GTIN 4064035079574
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezalna plošča s Cubitron™ 3 natančno oblikovanimi keramičnimi zrni za INOX in jeklo. Izjemna učinkovitost rezanja in dolga življenjska doba.
Predelana in natančno oblikovana zrna Cubitron™ II z izboljšano mikrokristalno strukturo za večjo zmogljivost in trajnost. V primerjavi s Cubitron™ II z do 10 % večjo rezalno hitrostjo in 2× daljšo življenjsko dobo. Izjemno prijazno za uporabo zaradi zelo mehkega, neutrudljivega rezanja.

Uporaba:

Za najhitrejše reze brez zarobka, z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju.
Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s. Idealno za rezanje kovinskih, karoserijskih/ladijskih plošč, cevi iz nerjavnega jekla, izpušnih cevi, sponk ali zarjavelih pritrdilnih elementov.

Specifikacija:

A60S-BF

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.