Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,188 ″, vágási átmérő (DC) 0,188 ″, tizedes ekvivalens 0,188 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,188”
- Ívsugár (RE): 0,01”
- Vágási átmérő (DC): 0,188”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,188”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3/8”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,003 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek